Motion
0230-02621

HUB CITY INC
0230-02621

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07651016
N° MFR0230-02621
Prix2,085.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02621

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07651016
N° MFR0230-02621

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,085.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    214
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2906 po/lb;328.33 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.20 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    25.0 lb, 11.3 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.66 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.66 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    214-50/1 B WR 143TC
  • Puissance d’entrée maximale
    0.66 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    2906 po-lb;328.33 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-02621 50:1 RÉDUCTEUR 143TC