Motion
PARE-CHOCS EN FEUTRE SCOTCH 7100142704 , SP953-NA, 3/8 PO, BRUN, 90/PAQUET

3M
7100142704 SCOTCH FELT BUMPERS, SP953-NA, 3/8 IN, BROWN, 90/PK

Pare-chocs en feutre Scotch , SP953-NA, 3/8 po, brun, 90/paquet
N° D’ARTICLE MI07652845
N° MFR7100142704 SCOTCH FELT BUMPERS, SP953-NA, 3/8 IN, BROWN, 90/PK
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142704 SCOTCH FELT BUMPERS, SP953-NA, 3/8 IN, BROWN, 90/PK

Pare-chocs en feutre Scotch , SP953-NA, 3/8 po, brun, 90/paquet
N° D’ARTICLE MI07652845
N° MFR7100142704 SCOTCH FELT BUMPERS, SP953-NA, 3/8 IN, BROWN, 90/PK
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
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308149147
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • Types de produits
    Pare-chocs
  • CUP_NON
    00076308149147

Aperçu

Description du fabricant
7100142704 PARE-CHOCS EN FEUTRE SCOTCH,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation sur les armoires, les tiroirs et les décorations qui reposent sur les surfaces finies
  • Conception autoadhésive facile à appliquer
  • Le feutre vous permet de déplacer facilement des articles
  • Protection fiable contre les entailles, les bosses et les égratignures
  • Idéal pour protéger les surfaces en bois franc
  • Couleur : brun
  • Taille : 3/8 po
  • Contenu de l’emballage : 90/emballage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues