Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Diamètre12 po
- Poids9 lb
Details
- Intensité0.6 A
- Matériau de la lameAcier équilibré
- Code d’harmonisation8414.51.9090
- Puissance1/5 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant657888173038
- Débit d’air maximal1500 pcm
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- Normes respectéesETL
- CUP_NON657888173038
- Tension120 V
Aperçu
Description du fabricant
MAC-12F VENTILATEUR DE PLANCHER MASTER 12 PO
- Construction robuste tout en métal
- Direction réglable
- Moteurs ouverts; ne convient pas aux environnements humides ou poussiéreux
- Garantie limitée d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Customer Site Survey FlyerPinnacle Climate Technologies provides comprehensive, data-driven S.I.T.E. (Site Inspection, Testing & Evaluation) Surveys designed to optimize workplace ventilation, energy efficiency, and regulatory compliance. Their in-person assessments deliver measurable recommendations that improve employee comfort, reduce operational costs, and support OSHA compliance through actionable, prioritized solutions.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature