Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon12 pi
- Diamètre30 po
- Profondeur globale33 po
- Hauteur totale33 po
- Largeur totale10 po
- Poids47 lb
Détails
- Intensité2.5 A
- Matériau de la lameAcier équilibré
- Type de lecteurEntraînement direct
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/3 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant657888173021
- Débit d’air maximal6000 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante72 °
- Phase1 ph
- Vitesse3
- Normes respectéesETL
- CUP_NON657888173021
- Tension120 V
Aperçu
- Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000 pi3/min
- Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
- Moteurs à 2 et 3 vitesses sans entretien pour une longue durée de vie
- Conception robuste entièrement métallique pour une durabilité maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation