Spécifications
Dimensions
- Poids28 lb
Détails
- Détails supplémentairesThermostat
- BTU45000 Btu
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages• Jauge de pression d’air calibrée intégrée• Thermostat intégré• Roues pneumatiques robustes• Affichage numérique de la température et diagnostics à DEL*• Moteur électrique scellé de qualité industrielle• Poignée de levage facile• Système d’arrêt de sécurité automatique• Interrupteur marche/arrêt• Certifié CSA• Jauge de carburant• Garantie d’un an
- Capacité du réservoir de carburant5 gal (É.-U.)
- Code d’harmonisation7322.90.0015
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage1125 pi2
- Source d’alimentation de chauffageDiesel, kérosène
- Puissance1/8 hp
- Numéro CUP du fabricant657888090465
- Débit d’air maximal170 pcm
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Tension120 V
Aperçu
- Manomètre d'air étalonné intégré
- Thermostat intégré
- Roues pneumatiques robustes
- Affichage numérique de la température et diagnostics DEL*
- Moteur électrique scellé de qualité industrielle
- Poignée de levage facile
- Système d’arrêt de sécurité automatique
- Interrupteur marche/arrêt
- Certifié CSA
- Jauge de carburant
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation