Motion
MH-220T-SDR
Chauffage portatif Master SilentDrive avec cordon - 220000 Btu, diesel, kérosène, air forcé, zone de chauffage de 5500 pi2
N° D’ARTICLE MI07653009
N° MFRMH-220T-SDR
Prix918.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage portatif Master SilentDrive avec cordon - 220000 Btu, diesel, kérosène, air forcé, zone de chauffage de 5500 pi2
N° D’ARTICLE MI07653009
N° MFRMH-220T-SDR
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
Votre prix918.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    68.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible bruit
  • BTU
    220000 Btu
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • La moitié du bruit d’un appareil de chauffage comparable • Homologué par l’agence pour une utilisation aux États-Unis et au Canada, approuvé pour les surfaces combustibles • Pompe électronique sans entretien, sans filtre ni remplacement • Consommation d’électricité 46 % inférieure à celle d’un appareil de chauffage comparable • Démarre dans des conditions glaciales aussi basses que -4˚F • Approuvé pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur • Jauge de carburant • Commandes montées sur le dessus • Affichage DEL à fonctions multiples • Bouchon de réservoir de carburant de qualité entrepreneur • Poignée de levage facile • Roues solides robustes • Garantie d’un an
  • Capacité du réservoir de carburant
    13 gal (É.-U.)
  • Code d’harmonisation
    7322.90.0015
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    5500 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Diesel, kérosène
  • Numéro CUP du fabricant
    657888162278
  • Débit d’air maximal
    685 pcm
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    657888162278
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE-EAU MH-220T-SDR MAÎTRE 220K BTU KFA
  • La moitié du bruit d’un appareil de chauffage comparable
  • Certifié par une agence pour une utilisation aux États-Unis et au Canada, approuvé pour les surfaces combustibles
  • Pompe électronique sans entretien, sans filtre ni remplacement
  • 46 % moins d’électricité consommée qu’un appareil de chauffage comparable
  • Commence dans des conditions glaciales aussi basses que -4˚F
  • Approuvé pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Jauge de carburant
  • Commandes montées sur le dessus
  • Affichage DEL à fonctions multiples
  • Bouchon de carburant de qualité entrepreneur
  • Poignée de levage facile
  • Roues solides robustes
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon