Motion
MH-60V-GFA-A
Réchauffeur d’angle Master portable réglable avec cordon - 60000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 1500 pi2
N° D’ARTICLE MI07653011
N° MFRMH-60V-GFA-A
Prix223.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur d’angle Master portable réglable avec cordon - 60000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 1500 pi2
N° D’ARTICLE MI07653011
N° MFRMH-60V-GFA-A
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
Prix223.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11 lb

Détails

  • BTU
    60000 Btu
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • Angle de chaleur réglable • Tuyau de 10 pieds et régulateur inclus • Commandes de gaz entièrement fermées • Arrêt de la surchauffe de sécurité • Réglages de chaleur variables* • Thermostat intégré** • Certifié CSA • Garantie d’un an
  • Capacité du réservoir de carburant
    20 lb
  • Code d’harmonisation
    7322.90.0015
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    1500 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Puissance
    1/10 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    657888110620
  • Débit d’air maximal
    300 pcm
  • Nombre de vitesses
    3
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    657888110620
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE-EAU MASTER MH-60V-GFA-A 60K BTU GFA
  • Angle de chaleur réglable
  • Tuyau de 10 pieds et régulateur inclus
  • Commandes de gaz entièrement fermées
  • Arrêt de la surchauffe de sécurité
  • Réglages de chaleur variables*
  • Thermostat intégré**
  • Certifié CSA
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon