Motion
MH-150V-GFA-A
Réchauffeur d’angle Master portable réglable avec cordon - 150000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 3800 pi2
N° D’ARTICLE MI07653013
N° MFRMH-150V-GFA-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur d’angle Master portable réglable avec cordon - 150000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 3800 pi2
N° D’ARTICLE MI07653013
N° MFRMH-150V-GFA-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    17.6 lb

Détails

  • BTU
    150000 Btu
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • Angle de chaleur réglable• Tuyau de 10 pieds et régulateur inclus• Commandes de gaz entièrement fermées• Arrêt de la surchauffe de sécurité• Réglages de chaleur variables*• Thermostat intégré**• Certifié CSA• Garantie d’un an
  • Capacité du réservoir de carburant
    100 lb
  • Code d’harmonisation
    7322.90.0015
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    3800 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Puissance
    1/9 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    657888101505
  • Débit d’air maximal
    400 pcm
  • Nombre de vitesses
    3
  • Phase
    1
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE-EAU MASTER MH-150V-GFA-A 150K BTU GFA
  • Angle de chaleur réglable
  • Tuyau de 10 pieds et régulateur inclus
  • Commandes de gaz entièrement fermées
  • Arrêt de la surchauffe de sécurité
  • Réglages de chaleur variables*
  • Thermostat intégré**
  • Certifié CSA
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon