Motion
VK24-B
Ventilateurs de circulation à garde profonde Schaefer Versa-Kool - fixation au plafond, commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 pales
N° D’ARTICLE MI07653029
N° MFRVK24-B
Prix801.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs de circulation à garde profonde Schaefer Versa-Kool - fixation au plafond, commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 pales
N° D’ARTICLE MI07653029
N° MFRVK24-B
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
Prix801.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    5 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Intensité
    4.8/2.4 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490344544
  • Débit d’air maximal
    7860 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490344544
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
VK24-B VERSA-KOOL VENTILATEUR DE 24 PO, NOIR
  • Réduisez le stress thermique et améliorez la qualité de l’air avec les ventilateurs de circulation spécialement conçus de SCHAEFER. Inégalés sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation d’air et un refroidissement supérieur, peu importe l’application.
  • Vous ne les entendez pas. Vous ne les voyez pas. Vous les ressentez seulement!
  • Également connus sous le nom de ventilateurs à débit d’air horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un motif horizontal cohérent, créant un doux modèle de débit d’air « rail » nécessaire dans les serres pour maximiser la distribution de la chaleur et le contrôle de l’humidité en mélangeant l’air, du plafond au plancher.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon