Spécifications
Dimensions
- Diamètre36 po
- Poids70 lb
Détails
- Intensité2.3/1.2 A
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490344582
- Débit d’air maximal11380 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3 ph
- CUP_NON717490344582
- Tension230/460 V
Aperçu
- Réduisez le stress thermique et améliorez la qualité de l’air avec les ventilateurs de circulation spécialement conçus de SCHAEFER. Inégalés sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation d’air et un refroidissement supérieur, peu importe l’application.
- Vous ne les entendez pas. Vous ne les voyez pas. Vous les ressentez seulement!
- Également connus sous le nom de ventilateurs à débit d’air horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un motif horizontal cohérent, créant un doux modèle de débit d’air « rail » nécessaire dans les serres pour maximiser la distribution de la chaleur et le contrôle de l’humidité en mélangeant l’air, du plafond au plancher.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation