Motion
24CFO-B
Ventilateur de circulation Schaefer-OHSA - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 5280 pi3/min, couleur noire, 1/4 hp, 2.9/1.6 A, 1 ph, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653047
N° MFR24CFO-B
Prix598.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation Schaefer-OHSA - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 5280 pi3/min, couleur noire, 1/4 hp, 2.9/1.6 A, 1 ph, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653047
N° MFR24CFO-B
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
Prix598.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Intensité
    2.9/1.6 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490340737
  • Débit d’air maximal
    5280 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490340737
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CIRCULATION DE 24 PO 24CFO-B CHAEFER
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000 pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs à 2 et 3 vitesses sans entretien pour une longue durée de vie
  • Conception robuste entièrement métallique pour une durabilité maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon