Motion
36CFO-B
Ventilateur de circulation Schaefer-OHSA - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 12120 pi3/min, couleur noire, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653050
N° MFR36CFO-B
Prix829.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation Schaefer-OHSA - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 12120 pi3/min, couleur noire, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653050
N° MFR36CFO-B
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
Prix829.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Intensité
    5.2/2.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490930464
  • Débit d’air maximal
    12120 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490930464
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CIRCULATION DE 36 PO 36CFO-B CHAEFER
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000 pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs à 2 et 3 vitesses sans entretien pour une longue durée de vie
  • Conception robuste entièrement métallique pour une durabilité maximale