Spécifications
Dimensions
- Diamètre24 po
- Poids50 lb
Details
- Intensité9.8/4.9 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant717490940005
- Débit d’air maximal7980 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- CUP_NON717490940005
- Tension115/208-230 V
Aperçu
Description du fabricant
24CFO-HL ÉCHAUDEUSE 24 PO VENTILATEUR HAMBURGER LOC
- Lames en aluminium anti-étincelles pour une sécurité accrue
- Protections en acier à revêtement en poudre pour la résistance à la corrosion et la durabilité
- Moteur à 1 vitesse, à protection thermique, robuste, sans entretien pour la performance
- Moteurs et lames de haute qualité assortis pour un débit d’air maximal
- Doit être câblé; cordon non inclus
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
- IMPORTANT! L'utilisation d'un moteur antidéflagrant ou d'une lame en aluminium ne qualifie pas le ventilateur comme antidéflagrant.
- Aucun ventilateur d'évacuation/ventilation d'air n'est totalement antidéflagrant.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature