Motion
30CFO-HL
Ventilateur de circulation pour zones dangereuses Schaefer - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 10670 pi3/min, couleur noire, 1/2 hp, 9.8/4.9 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653052
N° MFR30CFO-HL
Prix1,537.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation pour zones dangereuses Schaefer - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air 10670 pi3/min, couleur noire, 1/2 hp, 9.8/4.9 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653052
N° MFR30CFO-HL
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
Votre prix1,537.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    30 po
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Intensité
    9.8/4.9 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490940012
  • Débit d’air maximal
    10670 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490940012
  • Tension
    115/208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
30CFO-HL ÉCHAUDEUSE 30 PO VENTILATEUR HAMBURGER LOC
  • Lames en aluminium anti-étincelles pour une sécurité accrue
  • Protections en acier à revêtement en poudre pour la résistance à la corrosion et la durabilité
  • Moteur à 1 vitesse, à protection thermique, robuste, sans entretien pour la performance
  • Moteurs et lames de haute qualité assortis pour un débit d’air maximal
  • Doit être câblé; cordon non inclus
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-Unis
  • IMPORTANT! L'utilisation d'un moteur antidéflagrant ou d'une lame en aluminium ne qualifie pas le ventilateur comme antidéflagrant.
  • Aucun ventilateur d'évacuation/ventilation d'air n'est totalement antidéflagrant.

Vous pourriez également aimer