Spécifications
Dimensions
- Diamètre24 po
- Poids32 lb
Details
- Intensité5.4/2.7 A
- Matériau de la lameAcier inoxydable
- Matériau de protectionAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierMétallique
- Débit d’air maximal7330 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- Tension115/230 V
Aperçu
Description du fabricant
24CFO-SWDS-HV-Q 24 PO AVEC VENTILATEUR DE CV, INOX
- Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
- Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
- Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
- Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature