Motion
24CFO-SWDS-3-Q

PINNACLE CLIMATE TECH
24CFO-SWDS-3-Q

Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 6880 pi3/min, couleur métallique, 1/2 hp, 1.96-1.77/0.89 A, 3 ph
N° D’ARTICLE MI07653055
N° MFR24CFO-SWDS-3-Q
Prix3,709.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PINNACLE CLIMATE TECH
24CFO-SWDS-3-Q

Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 6880 pi3/min, couleur métallique, 1/2 hp, 1.96-1.77/0.89 A, 3 ph
N° D’ARTICLE MI07653055
N° MFR24CFO-SWDS-3-Q
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
Prix3,709.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Intensité
    1.96-1.77/0.89 A
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de protection
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Métallique
  • Débit d’air maximal
    6880 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    3 ph
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
24CFO-SWDS-3-Q VENTILATEUR À DIRECTION DE 24 PO, INOX 3PH
  • Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
  • Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
  • Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
  • Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles

Vous pourriez également aimer