Motion
30CFO-SWDS-Q
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 10710 pi3/min, couleur métallique, 1/2 hp, 5.4/2.7 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653056
N° MFR30CFO-SWDS-Q
Price$3,669.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation pour service de lavage Schaefer - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 10710 pi3/min, couleur métallique, 1/2 hp, 5.4/2.7 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653056
N° MFR30CFO-SWDS-Q
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
Price$3,669.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    30 po
  • Poids
    65 lb

Details

  • Intensité
    5.4/2.7 A
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de protection
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Métallique
  • Débit d’air maximal
    10710 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
30CFO-SWDS-Q VENTILATEUR À DIRECTION DE 30 PO, INOX
  • Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
  • Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
  • Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
  • Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles