Spécifications
Dimensions
- Diamètre30 po
- Poids65 lb
Détails
- Intensité1.96-1.77/0.89 A
- Matériau de la lameAcier inoxydable
- Matériau de protectionAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierMétallique
- Débit d’air maximal10045 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3 ph
- Tension208-230/460 V
Aperçu
- Choix de trois tailles : 20 po, 24 po et 30 po de diamètre
- Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion, protections conformes à la norme OSHA
- Débit d’air extrêmement élevé par rapport aux offres concurrentielles
- Piédestaux et supports muraux en acier inoxydable disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation