Motion
VKM24-O
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 24 po, commande directe, 1 vitesse, matériau de pale en aluminium, 115 V, 1/2 hp, 1 ph, 5.2 A, débit d’air : 5640 pi3/min, longueur du câble : 5 pi
N° D’ARTICLE MI07653058
N° MFRVKM24-O
Prix1,259.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 24 po, commande directe, 1 vitesse, matériau de pale en aluminium, 115 V, 1/2 hp, 1 ph, 5.2 A, débit d’air : 5640 pi3/min, longueur du câble : 5 pi
N° D’ARTICLE MI07653058
N° MFRVKM24-O
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
Prix1,259.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    5 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Intensité
    5.2 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490344704
  • Débit d’air maximal
    5640 pcm
  • Type de montage
    Portable
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490344704
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VKM24-O VENTILATEUR À TAMBOUR MOBILE 24" VERSA-KOOL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
  • Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
  • Modèles à une et deux vitesses offerts
  • Cordon d’alimentation homologué UL inclus
  • Modèles à entraînement direct et à courroie en option

Vous pourriez également aimer