Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon5 pi
- Diamètre24 po
- Poids48 lb
Détails
- Intensité5.2 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490344698
- Débit d’air maximal5640 pcm
- Type de montagePortable
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- CUP_NON717490344698
- Tension115 V
Aperçu
Description du fabricant
VKM24-2-O VENTILATEUR À TAMBOUR MOBILE 24" VERSA-KOOL
- Protections conformes à l’OSHA
- Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
- Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
- Modèles à une et deux vitesses offerts
- Cordon d’alimentation homologué UL inclus
- Modèles à entraînement direct et à courroie en option
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation