Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon12 pi
- Diamètre36 po
- Poids85 lb
Détails
- Intensité7/3.5 A
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant717490938309
- Débit d’air maximal11020 pcm
- Type de montagePortable
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- CUP_NON717490938309
- Tension115/230 V
Aperçu
- Protections conformes à l’OSHA
- Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
- Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
- Modèles à une et deux vitesses offerts
- Cordon d’alimentation homologué UL inclus
- Modèles à entraînement direct et à courroie en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation