Motion
VKM36-2-O
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 36 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de lame en acier galvanisé, 115 V, 1/2 hp, 1 ph, 5.2 A, débit d’air : 11000 pi3/min, longueur du câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07653061
N° MFRVKM36-2-O
Prix1,613.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 36 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de lame en acier galvanisé, 115 V, 1/2 hp, 1 ph, 5.2 A, débit d’air : 11000 pi3/min, longueur du câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07653061
N° MFRVKM36-2-O
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
Prix1,613.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Intensité
    5.2 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490938293
  • Débit d’air maximal
    11000 pcm
  • Type de montage
    Portable
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490938293
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VKM36-2-O VENTILATEUR À TAMBOUR MOBILE 36" VERSA-KOOL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
  • Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
  • Modèles à une et deux vitesses offerts
  • Cordon d’alimentation homologué UL inclus
  • Modèles à entraînement direct et à courroie en option

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon