Motion
VKM42-2-B-O
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 42 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de lame en acier galvanisé, 115 V, 3/4 hp, 1 ph, 12.3 A, débit d’air : 10900 pi3/min, longueur du câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07653064
N° MFRVKM42-2-B-O
Prix2,307.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de refroidissement mobile de section Schaefer Versa-Kool - diamètre : 42 po, commande directe, 2 vitesses, matériau de lame en acier galvanisé, 115 V, 3/4 hp, 1 ph, 12.3 A, débit d’air : 10900 pi3/min, longueur du câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07653064
N° MFRVKM42-2-B-O
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
Votre prix2,307.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    42 po
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Intensité
    12.3 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    3/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490935117
  • Débit d’air maximal
    10900 pcm
  • Type de montage
    Portable
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490935117
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VKM42-2-B-O TAMBOUR MOBILE 42" VERSA-KOOL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Incroyablement silencieux pour leur taille et leur niveau de performance
  • Débit d’air et jet d’air extrêmement élevés, homologués jusqu’à 18,000+ pi3/min
  • Modèles à une et deux vitesses offerts
  • Cordon d’alimentation homologué UL inclus
  • Modèles à entraînement direct et à courroie en option