Spécifications
Dimensions
- Diamètre20 po
- Poids35 lb
Détails
- Intensité3 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/4 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490938194
- Débit d’air maximal4100 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationOscillation
- Phase1 ph
- CUP_NON717490938194
- Tension115 V
Aperçu
Description du fabricant
VENTILATEUR OSCILLANT DE 20 PO TWISTER TW20W
- Technologie d’oscillation SCHAEFER
- Moteur haute efficacité à 2 vitesses avec cordon de 10 pieds
- Protections conformes à la norme OSHA, disponibles en noir ou blanc
- 90˚ d’oscillation totale
- 45˚ de réglage de la tête de ventilateur vers le haut ou vers le bas
- Quatre tailles 20", 24", 30" et 36" pour optimiser les besoins de débit d'air
- Faibles niveaux de bruit, plus silencieux que la voix conversationnelle
- Capacités de montage fixes ou portables
- Garantie de deux ans
- Assemblé aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature