Motion
TW24B
Ventilateur de circulation oscillante Schaefer Twister - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d'air 5400 pcm, couleur noire, 1/4 hp, 3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653068
N° MFRTW24B
Prix803.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation oscillante Schaefer Twister - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d'air 5400 pcm, couleur noire, 1/4 hp, 3 A, 1 ph
N° D’ARTICLE MI07653068
N° MFRTW24B
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
Prix803.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Intensité
    3 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490938200
  • Débit d’air maximal
    5400 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Oscillation
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490938200
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR OSCILLANT DE 24 PO TWISTER TW24B , NOIR
  • Technologie d’oscillation SCHAEFER
  • Moteur haute efficacité à 2 vitesses avec cordon de 10 pieds
  • Protections conformes à la norme OSHA, disponibles en noir ou blanc
  • 90˚ d’oscillation totale
  • 45˚ de réglage de la tête de ventilateur vers le haut ou vers le bas
  • Quatre tailles 20", 24", 30" et 36" pour optimiser les besoins de débit d'air
  • Faibles niveaux de bruit, plus silencieux que la voix conversationnelle
  • Capacités de montage fixes ou portables
  • Garantie de deux ans
  • Assemblé aux États-Unis

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon