Spécifications
Dimensions
- Diamètre30 po
- Poids64 lb
Détails
- Intensité5.9 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490935377
- Débit d’air maximal9600 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationOscillation
- Phase1 ph
- CUP_NON717490935377
- Tension115 V
Aperçu
- Technologie d’oscillation SCHAEFER
- Moteur haute efficacité à 2 vitesses avec cordon de 10 pieds
- Protections conformes à la norme OSHA, disponibles en noir ou blanc
- 90˚ d’oscillation totale
- 45˚ de réglage de la tête de ventilateur vers le haut ou vers le bas
- Quatre tailles 20", 24", 30" et 36" pour optimiser les besoins de débit d'air
- Faibles niveaux de bruit, plus silencieux que la voix conversationnelle
- Capacités de montage fixes ou portables
- Garantie de deux ans
- Assemblé aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation