Spécifications
Dimensions
- Diamètre72 po
- Poids630 lb
Détails
- Intensité8.7 A
- Matériau de la lameAluminium
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance3 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490343738
- Débit d’air maximal64500 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames6
- OscillationNon oscillant
- Phase3 ph
- Tension230/460 V
Aperçu
- Fonctionnement extrêmement silencieux, même aux vitesses les plus élevées, permettant une conversation facile et des conditions de travail plus confortables
- Déflecteurs d’air en fibre de verre durables pour ajuster la circulation de l’air
- Se place facilement dans les corridors et entre les gicleurs
- Des supports de câble, de poteau et muraux spécialement conçus sont disponibles pour un positionnement approprié afin d’offrir un débit d’air maximal
- Peut être utilisé avec un variateur de vitesse pour un réglage en douceur de la vitesse nécessitant aussi peu que 300 watts de puissance, ce qui permet d’obtenir la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie de 40 pi3/min/watt
- Modèle monophasé disponible par commande spéciale
- Garantie de deux ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation