Motion
WC-1HPMFA
Glacière évaporative portative 1HP
N° D’ARTICLE MI07653078
N° MFRWC-1HPMFA
Prix5,955.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Glacière évaporative portative 1HP
N° D’ARTICLE MI07653078
N° MFRWC-1HPMFA
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
Prix5,955.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    60 po

Détails

  • Intensité
    12.4
  • Puissance
    1
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490502586
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    717490502586
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
WC-1HPMFA EVAP PORTABLE WAYCOOL 1HP
  • Consommation d’énergie inférieure d’environ 75 % et 50 % moins chère que le climatiseur portatif de capacité équivalente
  • Arrêt automatique des niveaux d’eau bas pour éviter d’endommager la pompe
  • Réservoir d’eau intégré pour une utilisation autonome ou raccord au tuyau d’arrosage pour une utilisation continue
  • Tampons d’évaporation en cellulose spécialement traités pour une durée de vie prolongée
  • Dimensions 1 hp : base 33 po x 33 po x 52 po de hauteur; réservoir de 24 gallons
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon