Motion
WCG-1HPMFA
Glacière évaporative portative 1HP grise
N° D’ARTICLE MI07653079
N° MFRWCG-1HPMFA
Prix7,174.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Glacière évaporative portative 1HP grise
N° D’ARTICLE MI07653079
N° MFRWCG-1HPMFA
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
Prix7,174.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    60 po

Détails

  • Intensité
    12.4
  • Puissance
    1
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490952121
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    717490952121
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
WCG-1HPMFA EVAP PORTABLE WAYCOOL 1HP
  • Consommation d’énergie inférieure d’environ 75 % et 50 % moins chère que le climatiseur portatif de capacité équivalente
  • Arrêt automatique des niveaux d’eau bas pour éviter d’endommager la pompe
  • Réservoir d’eau intégré pour une utilisation autonome ou raccord au tuyau d’arrosage pour une utilisation continue
  • Tampons d’évaporation en cellulose spécialement traités pour une durée de vie prolongée
  • Dimensions 1 hp : base 33 po x 33 po x 52 po de hauteur; réservoir de 24 gallons
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon