Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon9 pi
- Profondeur36 po
- Hauteur60 po
Détails
- Intensité12.4
- Puissance1
- Couleur du boîtierGris
- Numéro CUP du fabricant717490502647
- Nombre de vitesses2
- OscillationOui
- Phase1
- CUP_NON717490502647
- Tension115 V
Aperçu
- Sortie oscillante pour une plus grande couverture jusqu’à 4,700 pieds carrés. Consommation d’énergie inférieure d’environ 75 % et 50 % moins chère que le climatiseur portatif de capacité équivalente
- Arrêt automatique des niveaux d’eau bas pour éviter d’endommager la pompe
- Réservoir d’eau intégré pour une utilisation autonome ou raccord au tuyau d’arrosage pour une utilisation continue
- Tampons d’évaporation en cellulose spécialement traités pour une durée de vie prolongée
- Dimensions 1 hp : base 33 po x 33 po x 52 po de hauteur; réservoir de 24 gallons
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation