Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du baril8 po
- Longueur du cordon20 pi
- Profondeur18.5 po
- Diamètre8 po
- Hauteur fixe ou réglableFixe
- Hauteur12.5 po
- Profondeur globale18.5 po
- Hauteur totale12.5 po
- Largeur totale18.5 po
Détails
- Intensité2.5
- Matériau de la lamePolypropylène
- Pays d’origineUSA
- Type de lecteurDirectement
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Puissance0.25
- Couleur du boîtierBleu
- Numéro CUP du fabricant717490920007
- Débit d’air maximal600 pcm
- Nombre de lames5
- Phase1
- CUP_NON717490920007
- Tension115 V
Aperçu
- Débit d’air à la pointe de l’industrie dans toutes les tailles
- à partir de 750-10,000 pcm
- Boîtier en polyéthylène à double paroi conçu pour résister aux conditions les plus difficiles
- offrant des années de durabilité et de fiabilité
- Moteurs de qualité supérieure conçus pour plus de 100,000 heures d’utilisation continue robuste pour un rendement du capital investi inégalé
- Sécurité testée par UL
- Certifications CSA et CE
- dépasser les normes de l’industrie
- Fournit un débit d'air positif et négatif (soufflage et extraits)
- Léger pour une portabilité facile
- Peut être jumelée pour économiser de l’espace de rangement
- Garantie de trois ans
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation