Motion
VAF3000P
Ventilateur industriel pneumatique Americ 12"
N° D’ARTICLE MI07653083
N° MFRVAF3000P
Prix2,963.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur industriel pneumatique Americ 12"
N° D’ARTICLE MI07653083
N° MFRVAF3000P
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
Prix2,963.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    12 po
  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Profondeur
    21 po
  • Diamètre
    12 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Fixe
  • Hauteur
    14 po
  • Profondeur globale
    21 po
  • Hauteur totale
    14 po
  • Largeur totale
    17 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lecteur
    Directement
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1.5
  • Couleur du boîtier
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    717490920083
  • Débit d’air maximal
    1620 pcm
  • Nombre de lames
    7
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    717490920083

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À PNEU VAF3000P AMERIC 12 PO
  • Débit d’air à la pointe de l’industrie dans toutes les tailles
  • à partir de 750-10,000 pcm
  • Boîtier en polyéthylène à double paroi conçu pour résister aux conditions les plus difficiles
  • offrant des années de durabilité et de fiabilité
  • Moteurs de qualité supérieure conçus pour plus de 100,000 heures d’utilisation continue robuste pour un rendement du capital investi inégalé
  • Sécurité testée par UL
  • Certifications CSA et CE
  • dépasser les normes de l’industrie
  • Fournit un débit d'air positif et négatif (soufflage et extraits)
  • Léger pour une portabilité facile
  • Peut être jumelée pour économiser de l’espace de rangement
  • Garantie de trois ans
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon