Motion
PVM18
Ventilateur de pulvérisation basse pression portable Schaefer VersaMist - électrique, 3 vitesses, 1/4 hp, 115 V, débit d'air de 2200 pi3/min, capacité du réservoir d'eau de 14 gal
N° D’ARTICLE MI07653087
N° MFRPVM18
Prix1,515.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de pulvérisation basse pression portable Schaefer VersaMist - électrique, 3 vitesses, 1/4 hp, 115 V, débit d'air de 2200 pi3/min, capacité du réservoir d'eau de 14 gal
N° D’ARTICLE MI07653087
N° MFRPVM18
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
Votre prix1,515.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25 pi
  • Diamètre
    18 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Taux de livraison par avion
    2200 pcm
  • Intensité
    2.2 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490343837
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Ampérage de fonctionnement
    2.2 A
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Type de source d’alimentation
    Électrique
  • CUP_NON
    717490343837
  • Tension
    115 V
  • Capacité du réservoir d’eau
    14 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PVM18 VENTILATEUR VERSAMISTE
  • Produit jusqu’à 2600 pi3/min de brise rafraîchissante
  • Disponible avec ou sans roues
  • La version à roues est dotée d’une poignée et de roues intégrées pour faciliter les mouvements
  • Réservoir d’eau intégré de 10 ou 14 gallons pour la portabilité
  • Tête de ventilateur réglable pour un refroidissement ciblé
  • L’évaporation rapide de la brume produit 16,000 BTU/heure (1.4 tonnes) de refroidissement
  • La pompe et le ventilateur se séparent du réservoir pour une installation, un nettoyage et un rangement rapides et sans effort
  • Interrupteur de buse intégré pour couper l’alimentation si l’appareil est renversé
  • 25 foot outdoor rated power cord with integrated GFCI plug for use in standard wall outlet
  • Homologué UL507 pour une utilisation extérieure
  • Garantie de deux ans
  • Assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer