Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon25 pi
- Diamètre18 po
- Poids43 lb
Détails
- Taux de livraison par avion2200 pcm
- Intensité2.2 A
- Matériau de la lameAluminium
- CouleurBlanc
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/4 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490343844
- Nombre de lames3
- Ampérage de fonctionnement2.2 A
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- Type de source d’alimentationÉlectrique
- CUP_NON717490343844
- Tension115 V
- Capacité du réservoir d’eau14 gal (É.-U.)
Aperçu
- Produit jusqu’à 2600 pi3/min de brise rafraîchissante
- Disponible avec ou sans roues
- La version à roues est dotée d’une poignée et de roues intégrées pour faciliter les mouvements
- Réservoir d’eau intégré de 10 ou 14 gallons pour la portabilité
- Tête de ventilateur réglable pour un refroidissement ciblé
- L’évaporation rapide de la brume produit 16,000 BTU/heure (1.4 tonnes) de refroidissement
- La pompe et le ventilateur se séparent du réservoir pour une installation, un nettoyage et un rangement rapides et sans effort
- Interrupteur de buse intégré pour couper l’alimentation si l’appareil est renversé
- 25 foot outdoor rated power cord with integrated GFCI plug for use in standard wall outlet
- Homologué UL507 pour une utilisation extérieure
- Garantie de deux ans
- Assemblé aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation