Motion
36CFO-SY
Ventilateurs de circulation conformes à la norme OSHA Schaefer - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air de 12120 pi3/min, couleur jaune sécurité, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653090
N° MFR36CFO-SY
Prix1,036.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs de circulation conformes à la norme OSHA Schaefer - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air de 12120 pi3/min, couleur jaune sécurité, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653090
N° MFR36CFO-SY
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
Prix1,036.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Profondeur globale
    40-3/8 po
  • Hauteur totale
    6.75 po
  • Largeur totale
    13.5 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Intensité
    5.2/2.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Jaune sécurité
  • Débit d’air maximal
    12120 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
36CFO-Y CIR. JAUNE SÉCURITÉ 36" VENTILATEUR
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour les niveaux de débit d’air les plus élevés possible, homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Moteurs à 2 vitesses, robustes, à protection thermique et sans entretien pour une longue durée de vie
  • Protections en acier à revêtement en poudre pour la durabilité et la résistance à la corrosion
  • Assemblé aux États-Unis, garantie de 2 ans

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon