Motion
TW-30SY-PFR
Ventilateur sur socle Schaefer Twister OSHA - 30 po de diamètre, entraînement direct, 2 vitesses, oscillant, couleur jaune sécurité, 1/2 hp, 115 V, 5.9 A, débit d’air 9600 pi3/min, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653094
N° MFRTW-30SY-PFR
Prix1,384.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur socle Schaefer Twister OSHA - 30 po de diamètre, entraînement direct, 2 vitesses, oscillant, couleur jaune sécurité, 1/2 hp, 115 V, 5.9 A, débit d’air 9600 pi3/min, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653094
N° MFRTW-30SY-PFR
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
Prix1,384.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Intensité
    5.9 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Jaune sécurité
  • Débit d’air maximal
    9600 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Oscillation
  • Phase
    1 ph
  • Normes respectées
    CSA
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
TW-30SY-PRY JAUNE OSCILLANT DE 30 PO
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour les niveaux de débit d’air les plus élevés possible, homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Moteurs à 2 vitesses, robustes, à protection thermique et sans entretien pour une longue durée de vie
  • Protections en acier à revêtement en poudre pour la durabilité et la résistance à la corrosion
  • Assemblé aux États-Unis, garantie de 2 ans

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon