Motion
20PFR-B
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 20 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, noir, 1/4 hp, 115 V, 2.9/1.6 A, débit d’air : 4050 pi3/min, longueur du câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653096
N° MFR20PFR-B
Prix1,040.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 20 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, noir, 1/4 hp, 115 V, 2.9/1.6 A, débit d’air : 4050 pi3/min, longueur du câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653096
N° MFR20PFR-B
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
Prix1,040.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    20 po
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Intensité
    2.9/1.6 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490935438
  • Débit d’air maximal
    4050 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490935438
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
20PFR-B ÉCHAUDOIR 20 PO, VENTILATEUR DE PIÉDESTAL, NOIR
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
  • Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon