Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre24 po
- Poids72 lb
Détails
- Intensité2.9/1.6 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/4 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant717490935452
- Débit d’air maximal5280 pcm
- Type de montagePiédestal
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- CUP_NON717490935452
- Tension115 V
Aperçu
- Protections conformes à l’OSHA
- Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
- Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
- Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
- Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
- Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation