Motion
30PFR
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 30 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, blanc, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, débit d’air : 9420 pi3/min, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653099
N° MFR30PFR
Prix958.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 30 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, blanc, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, débit d’air : 9420 pi3/min, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653099
N° MFR30PFR
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
Votre prix958.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Intensité
    5.2/2.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490340966
  • Débit d’air maximal
    9420 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490340966
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
30PFR ÉCHAUDOIR 30 PO VENTILATEUR DE PIÉDESTAL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
  • Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon