Motion
36PFR
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 36 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, blanc, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, débit d’air : 12120 pi3/min, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653101
N° MFR36PFR
Prix1,133.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied Schaefer OSHA - diamètre : 36 po, commande directe, 2 vitesse, non oscillant, blanc, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, débit d’air : 12120 pi3/min, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI07653101
N° MFR36PFR
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
Prix1,133.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Intensité
    5.2/2.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Débit d’air maximal
    12120 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
36PFR ÉCHAUDOIR 36 PO VENTILATEUR DE PIÉDESTAL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
  • Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon