Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur5.14 po
- Poids3.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau6800 cd
- Sortie lumineuse complète500 lm (haut), 40 lm
- Terminer le temps d’exécution2.75 h (élevé), 30 h
- Caractéristiques et avantages• 500 lumens à haute température • Distance du faisceau de 165 mètres • Accepte (2) CR123A piles ou (1) bloc-piles Li-ion protégé Streamlight SL-B26 • Modes haute/basse/stroboscope • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable et cote d’étanchéité IPX7
- Comprend(2) CR123A piles au lithium, pince de poche, étui
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880627
- Sortie lumineuse maximale500 lm
- Durée d’exécution maximale30 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880627
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 500 lumens sur haute
- Distance du faisceau de 165 mètres
- Accepte (2) CR123A piles ou (1) bloc-piles Li-ion protégé Streamlight SL-B26
- Modes haut/bas/stroboscope
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable et indice d’étanchéité IPX7