Motion
EM3116T-BG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07653286
N° MFREM3116T-BG
Prix1,764.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07653286
N° MFREM3116T-BG
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
Prix1,764.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Dimension C de la longueur totale
    11.12 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568721728
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568721728

Aperçu

Description du fabricant
EM3116T-BG MOTEUR DE VENTILATEUR 1 HP 143T 1800

Vous pourriez également aimer