Motion
30-SY5240-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
30-SY5240-5DZ

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07654661
N° MFR30-SY5240-5DZ
Prix95.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-SY5240-5DZ

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07654661
N° MFR30-SY5240-5DZ
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
Prix95.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
30-SY5240-5DZ VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté