Motion
56-3P06-6A4
56-3P06-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07658726
N° MFR56-3P06-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56-3P06-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07658726
N° MFR56-3P06-6A4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    52.70 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057810846
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    56
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057810846

Aperçu

Description du fabricant
56-3P06-6A4 5/16 MPB SPKT