Spécifications
Détails
- Capacité des bouchons d’oreille400
- Bouchons d’oreille inclus ou nonBouchons d’oreille inclus
- Numéro CUP du fabricant033552021728
- CUP_NON033552021728
Aperçu
- 400 paires par cartouche
- 2 cassettes par caisse
- 800 paires par caisse
- La conception en plastique durable est un choix économique pour distribuer les bouchons d’oreilles
- Se fixe au mur ou se tient comme distributeur de table avec une base équilibrée
- Positions universelles des trous pour éviter le reperçage lors du montage
- Bouton rotatif à haute visibilité qui tourne dans les deux sens
- Cartouche transparente pour identifier facilement l’inventaire des bouchons d’oreille actuels
- Le bassin collecteur empêche les bouchons d’oreilles de tomber au sol
- Peut contenir 400 paires de bouchons d’oreille jetables Howard Leight : Max®, Max Small®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, FirmFit® , X-TREME®