Motion
7226-B-MP-UO

FAG (SCHAEFFLER)
7226-B-MP-UO

Roulement à contact angulaire – 130 mm d’alésage, 230 mm diamètre extérieur, 40 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI07659042
N° MFR7226-B-MP-UO
Prix2,250.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7226-B-MP-UO

Roulement à contact angulaire – 130 mm d’alésage, 230 mm diamètre extérieur, 40 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI07659042
N° MFR7226-B-MP-UO
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
Votre prix2,250.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7226-B-XL-MP-UO
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    204000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • CUP_NON
    4012801283243

Aperçu

Description du fabricant
7226-B-XL-MP-UO