Motion
7326BGAM

SKF
7326BGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659796
N° MFR7326BGAM
Price$4,808.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7326BGAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659796
N° MFR7326BGAM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,808.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    58 mm
  • Poids
    36.8 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7326BGAM BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571513393
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    276 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    305 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571513393

Aperçu

Description du fabricant
7326BGAM BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like