Spécifications
Dimensions
- Contenu(11) embouts Torx, (4) embouts Phillips, (4) embouts à fente, (6) embouts carrés triples, (8) embouts hexagonaux métriques, (8) embouts hexagonaux SAE
- Taille de l’entraînement1/4
- Gamme de tailles hexagonales1/8 - 3/8 po, 3 mm à 10 mm
- Taille des pointes Phillips#1, #2, #3, #4 po
- Gamme de tailles de tournevis1/8 - 5/16
- Taille du carré4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm
- Taille TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55
- Gamme de tailles TorxT10 - T55
Détails
- Nombre de pièces41
- Type de pointHexagonales, Phillips, fendues, Torx, triple carrées
- TypeJeu de bits maîtres