Spécifications
Details
- Caractéristiques et avantages• Mesure les grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies à plusieurs profondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur • Détection fiable des objets, p. ex., même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets d’arrière-plan • La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique • Précision, réglage simple avec potentiomètre ou bouton d'apprentissage • Sans danger pour les yeux grâce au laser Classe 1 • Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité • Robuste même lorsqu'il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL. • Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de la machine • IO-Link étend la fonctionnalité
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Mesure de grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies multiprofondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur
- Détection fiable des objets, par exemple, même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets de fond
- La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique
- Réglage précis et simple avec potentiomètre ou bouton d’apprentissage
- Sécuritaire pour les yeux grâce au laser de classe 1
- Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité
- Robuste même lorsqu’il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL.
- Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de machine
- IO-Link étend la fonctionnalité
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
SICK Distance Sensor Essentials 2025 FlyerThe Sprecher + Schuh Panel Shop Services brochure details custom control panel design, assembly, and testing services for industrial applications. It emphasizes engineering expertise, quality standards, and reliable support to deliver efficient, dependable solutions.
View Literature
SICK Cylinder Sensor Essentials 2025 FlyerSICK cylinder sensors are designed for reliable and precise piston position detection across a wide range of pneumatic and hydraulic applications. Their compact design, simple installation, and dependable performance make them an efficient solution for modern automation systems.
View Literature
SICK Automation Light Grid Essentials 2025 FlyerSICK Automation's Light Grid Essentials, featuring safety light grids designed for machine guarding, perimeter protection, and presence detection in industrial environments. The solutions focus on reliable personnel protection, simplified installation, and compliance with industrial safety standards for automated equipment.
View Literature