Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-19001-02
- Numéro CUP du fabricant812013025075
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux réglable
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieVS300
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015,classement pour impact élevé Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025075
Aperçu
- Les oreillettes souples garantissent un ajustement stable et à basse pression Le protège-sourcils offre une protection contre les particules volantes, la saleté et la poussière Les bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Composants rigides et souples uniques à triple injection Les boucles nasales souples assurent une distribution uniforme du poids sur le pont nasal Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Sans métal à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3